Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1855020000
Cod. Produttore
1855020000
Cod. EAN
4032248396092

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZP 4/1AN/5
  • Serie: Serie Z
  • Montaggio: Supplementare
  • Tipo: Connettore morsetti
  • Innesto: Rapido e semplice
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

ZP 4/1AN/5 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti precisi e performanti, si integra facilmente nei sistemi elettrici, offrendo sicurezza e stabilità. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, rendendolo un elemento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie Z

Produttore

Connettore morsettiera innesto rapido montaggio elettrico