Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1704540000
Cod. Produttore
1704540000
Cod. EAN
4008190948283

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Connessione sicura: contatto permanente
  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagnato
  • Uso: unione conduttori
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Dimensioni: 2.5-2/4AN/DM
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

ZDUB 2.5-2/4AN/DM è un morsetto passante della Serie Z di Weidmüller, progettato per garantire collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Questo morsetto utilizza la tecnologia di raccordo a molla, che assicura un contatto elettrico stabile e duraturo, ottimizzato per applicazioni in quadri elettrici e automazione industriale. È adatto per conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², supporta una tensione nominale fino a 800 V e una corrente nominale di 24 A. Il morsetto è realizzato con materiali isolanti di alta qualità e acciaio inox per la molla, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. La configurazione a un piano di collegamento e la posizione di collegamento sopra facilitano l’installazione e l’organizzazione dei cablaggi. Questo componente elettrico è ideale per la distribuzione di energia, segnali e dati, offrendo una soluzione efficiente e duratura per il collegamento di più conduttori in modo sicuro. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10,2 mm

altezza

33,5 mm

profondità

24 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDUB 2.5-2/4AN/DM collegamenti elettrici sicuri impianti industriali