› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDUB 2.5-2/4AN/DB connessioni sicure impianti elettrici

Cod. Rexel WD1704690000
Cod. Produttore 1704690000
Cod. EAN 4008190948481

Informazioni principali

  • Descrizione: ZDUB 2.5-2/4AN/DB
  • Serie: Serie Z
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto passante ZDUB 2.5-2/4AN/DB della Serie Z di Weidmüller è progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Utilizza una tecnologia a raccordo a molla che assicura un contatto elettrico stabile e duraturo, ottimizzata per il collegamento di conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², con tensione nominale fino a 800 V e corrente nominale fino a 24 A. Questo terminale permette di unire o collegare in sicurezza uno o più conduttori, con una configurazione a un piano di collegamento posizionato sopra. Grazie ai materiali isolanti di alta qualità e alla robusta tecnologia a molla, il prodotto offre elevate prestazioni di sicurezza e durata nel tempo, adattandosi alle esigenze di distribuzione di energia, segnali e dati in contesti industriali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10,2 mm

altezza

33,5 mm

profondità

24 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDUB 2.5-2/4AN/DB connessioni sicure impianti elettrici