Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1712800000
Cod. Produttore
1712800000
Cod. EAN
4008190333270

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Protezione contatto: Contatto permanente
  • Applicazione: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

ZDUB 2.5-2/4AN/15 OR è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a molla che facilita l’installazione e assicura una connessione stabile, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sopra il piano. La sua struttura compatta a un piano lo rende versatile e pratico per diverse configurazioni elettriche. Questo prodotto appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Arancione

larghezza

10,2 mm

altezza

33,5 mm

profondità

31 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

31 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDUB 2.5-2/4AN/15 OR acciaio temprato rame stagno installazione elettrica