Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1712820000
Cod. Produttore
1712820000
Cod. EAN
4008190378776

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagno
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: contatto permanente
  • Uso: collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto passante ZDUB 2.5-2/2AN/RC della Serie Z di Weidmüller è progettato per il collegamento elettrico affidabile di conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², garantendo una tensione nominale fino a 800 V e una corrente nominale di 24 A. Questo dispositivo utilizza una tecnologia di collegamento a molla robusta e ottimizzata per un contatto elettrico sicuro e duraturo, ideale per applicazioni in ingegneria elettrica e quadri di controllo. Il morsetto permette di unire o collegare uno o più conduttori in modo sicuro, con una singola posizione di collegamento sopra il dispositivo e un solo piano di connessione. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e componenti metallici come acciaio inox e leghe di rame, garantisce prestazioni stabili e conformità alle normative RoHS e REACH. L'installazione è manuale senza necessità di strumenti elettrici speciali, e il prodotto è progettato per una lunga durata di servizio di 20 anni, con perdite di tensione minime e un'efficienza energetica ottimale. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nella documentazione tecnica e nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto alle pagine 1-4, nonché sugli attributi forniti nel dettaglio prodotto). Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

33,5 mm

profondità

29 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

29 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera alta qualità rame stagno connessioni elettriche industriali