Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1704370000
Cod. Produttore
1704370000
Cod. EAN
4008190948115

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera
  • Protezione: contatto permanente
  • Conduttori: unione sicura

Documentazione tecnica

ZDUB 2.5-2/2AN/DM OR è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Dotato di raccordo a molla, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni in cui è richiesta una posizione di collegamento sopra. Questo prodotto a un piano è parte della Serie Z, sinonimo di qualità e precisione nell’ambito dei materiali elettrici. La sua struttura consente un’installazione efficiente, ottimizzando la continuità elettrica e la resistenza meccanica, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

5,1 mm

altezza

33,5 mm

profondità

24 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera compatta ZDUB 2.5-2/2AN/DM OR per collegamenti elettrici sicuri industriale