Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1704350000
Cod. Produttore
1704350000
Cod. EAN
4008190948092

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagno
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanentemente sicuro
  • Resistenza meccanica: elevata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1704350000, appartenente alla Serie Z di Weidmüller, è un morsetto passante ZDUB 2.5-2/2AN/DM progettato per il collegamento elettrico affidabile di conduttori con sezioni nominali fino a 2,5 mm². Utilizza la tecnologia di collegamento a molla, garantendo un contatto elettrico sicuro e duraturo, ottimizzato per applicazioni in quadri elettrici e di controllo. Il morsetto è realizzato con materiali isolanti di alta qualità, tra cui poliammide (PA) per la parte plastica e metalli come acciaio inossidabile e rame per le parti conduttive, assicurando robustezza e resistenza nel tempo. È adatto per connessioni a uno o più livelli e consente il collegamento sopra il morsetto stesso. Il prodotto supporta una tensione nominale fino a 800 V e una corrente nominale di 24 A, con una caduta di tensione minima, garantendo efficienza nella trasmissione di energia, segnali e dati. La sua configurazione a un piano facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, offrendo un’elevata affidabilità e sicurezza operativa. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

33,5 mm

profondità

24 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDUB 2.5-2/2AN/DM collegamento elettrico sicuro impianti industriali