› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDUA 2.5-2 con contatto sicuro acciaio temprato e rame stagnato per collegamento conduttori

Cod. Rexel WD1720920000
Cod. Produttore 1720920000
Cod. EAN 4008190376789

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Applicazione: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

35 mm

profondità

30 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

35 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

30 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDUA 2.5-2 con contatto sicuro acciaio temprato e rame stagnato per collegamento conduttori
€ 0,933 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info