› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDU 6 collegamento conduttori acciaio temprato e rame stagno alta conduttività

Cod. Rexel WD1608620000
Cod. Produttore 1608620000
Cod. EAN 4008190207892

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Collegamento: Morsettiera sicura
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Dimensioni compatte: Facile installazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

8,1 mm

altezza

65 mm

profondità

45 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,22 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,22 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDU 6 collegamento conduttori acciaio temprato e rame stagno alta conduttività
€ 1,62 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info