Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771420000
Cod. Produttore
1771420000
Cod. EAN
4032248143153

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione: 600 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Materiale: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Tipo di collegamento: Morsettiera
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Uso: Collegamento conduttori

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a molla che garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per installazioni con un solo piano, presenta una posizione di collegamento obliqua che facilita l'inserimento e la gestione dei cavi. Questo dispositivo appartiene alla Serie Z, nota per la sua qualità e durata nel settore elettrico. La sua struttura è studiata per offrire prestazioni ottimali in impianti elettrici, assicurando stabilità e continuità di connessione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

8,1 mm

altezza

68 mm

profondità

49,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

68 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,22 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,22 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 6-2/3AN BL robusta rame stagno per impianti elettrici