Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683640000
Cod. Produttore
1683640000
Cod. EAN
4008190476625

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZDU 4 WS, ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo con contatti sicuri e veloci da collegare
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che garantiscono la massima conduttività
  • Risparmio energetico derivante da minori dispersioni
  • Affidabilità nel tempo grazie all’acciaio temprato e al rame stagnato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Bianco

larghezza

6,1 mm

altezza

62 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 4 WS collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno alta conduttività