› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDU 4 acciaio temprato rame stagnato impianti singolo piano

Cod. Rexel WD1632050000
Cod. Produttore 1632050000
Cod. EAN 4008190263188

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Protezione: Contatto sicuro permanente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto ZDU 4 di Weidmüller è un morsetto a ponte con tecnologia di collegamento a molla, progettato per garantire un instradamento affidabile di energia, segnali e dati nelle applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di una robusta tecnologia di collegamento a molla, assicura un contatto elettrico sicuro e duraturo nel tempo. Questo morsetto permette di unire o collegare in sicurezza uno o più conduttori, con versioni disponibili a uno o più livelli di collegamento. Supporta sezioni nominali fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 800 V e corrente nominale di 24 A, garantendo una bassa caduta di tensione di 1,73 mV. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. La sua installazione non richiede elementi speciali e non necessita di manutenzione durante l'uso, risultando ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nella Dichiarazione Ambientale del Prodotto alle pagine 1 e 3 del documento fornito). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

62,4 mm

profondità

42,6 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDU 4 acciaio temprato rame stagnato impianti singolo piano
€ 1,20 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info