Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1632060000
Cod. Produttore
1632060000
Cod. EAN
4008190263195

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatti: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Connessione: contatto permanente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La morsettiera ZDU 4 BL della Serie Z Weidmüller è progettata per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Questo componente elettrico utilizza materiali isolanti di alta qualità e una robusta tecnologia di collegamento a molla, ottimizzata per assicurare un contatto elettrico duraturo nel tempo. La morsettiera consente di unire o collegare in sicurezza uno o più conduttori, con una configurazione a un piano di collegamento e posizione sopra, ideale per la gestione efficace di energia, segnali e dati. Il sistema a molla garantisce una connessione stabile e resistente alle vibrazioni, facilitando l'installazione e la manutenzione senza necessità di utensili speciali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

6,1 mm

altezza

62 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 4 BL collegamento elettrico sicuro impianti

€ 1,20 x 1 pz.