Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1770860000
Cod. Produttore
1770860000
Cod. EAN
4032248121205

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Rame stagno
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Tipo: Morsettiera collegamento
  • Connessione: Contatto permanente
  • Applicazione: Unione conduttori

Documentazione tecnica

ZDU 4-2/3AN BL è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento obliqua, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di montaggio. Adatto per configurazioni a un piano, offre prestazioni stabili e durature nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. La sua struttura è pensata per ottimizzare l’efficienza del sistema elettrico, assicurando un funzionamento continuo e senza interruzioni. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

6,1 mm

altezza

61,5 mm

profondità

45,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

61,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 4-2/3AN BL connessioni elettriche sicure installazioni singolo piano