Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1739620000
Cod. Produttore
1739620000
Cod. EAN
4008190957070

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZDU 35: affidabilità e semplicità per ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione ottimale su un piano
  • Risparmio di tempo con collegamenti sicuri e immediati
  • Materiali robusti per una lunga durata e resistenza meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche stabili e sicure
  • Massima conduttività garantita dal rame con rivestimento in stagno
  • Efficienza energetica grazie a contatti permanenti e affidabili

Documentazione tecnica

ZDU 35 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e l'efficienza nel mantenere la continuità elettrica. La sua configurazione consente un collegamento ottimale su un piano, offrendo stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

100,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 35 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 35 collegamento conduttori acciaio temprato rame stagnato impianti elettrici robusta affidabile facile installazione