Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1739630000
Cod. Produttore
1739630000
Cod. EAN
4008190957087

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZDU 35 BL: soluzione robusta e performante per collegamenti elettrici sicuri.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce
  • Connessione stabile su un singolo piano
  • Materiali di alta qualità per durabilità e resistenza meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Collegamento affidabile e sicuro
  • Massima conduttività grazie al rame con rivestimento in stagno
  • Efficienza energetica garantita da contatti permanenti

Documentazione tecnica

ZDU 35 BL è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile su un singolo piano, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità. La sua configurazione consente un montaggio semplice e veloce, ottimizzando l'efficienza dell'installazione elettrica. Questo prodotto rappresenta una soluzione robusta e performante per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

100,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

58,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 35 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 35 BL collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali