Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1933700000
Cod. Produttore
1933700000
Cod. EAN
4032248586738

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, Molla autobloccante, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto passante ZDU 2.5N di Weidmüller è progettato per garantire un instradamento affidabile di energia, segnali e dati in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, offre una tecnologia di collegamento a molla robusta e ottimizzata per un contatto elettrico sicuro e duraturo. Questo terminale consente di unire o collegare in sicurezza uno o più conduttori con una sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 24 A, con una caduta di tensione di soli 1,73 mV. Il prodotto è dotato di un livello di collegamento singolo e garantisce una lunga durata di servizio di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi durante l'uso. La sua posizione di collegamento è sopraelevata e il collegamento elettrico è eseguito tramite raccordo a molla, assicurando facilità di installazione e affidabilità nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nel documento EPD alle pagine 1 e 4, e sugli attributi presenti nel prodotto). Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5N connessione sicura compatta impianti elettrici professionali

€ 0,7829 x 1 pz.