Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1933750000
Cod. Produttore
1933750000
Cod. EAN
4032248586783

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale corpo: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanente e sicuro
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

ZDU 2.5N/4AN BL è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Progettato per un singolo piano di collegamento, si posiziona sopra per facilitare l'accesso e la manutenzione. Questo prodotto della Serie Z è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni stabili e durature, offrendo prestazioni elevate e facilità d'uso in ambito elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5N/4AN BL connessioni sicure impianti elettrici professionali