Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683280000
Cod. Produttore
1683280000
Cod. EAN
4008190477837

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Connessione: contatto permanente
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

ZDU 2.5 GN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a molla, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per installazioni in cui è richiesta precisione e facilità di montaggio. Il prodotto è realizzato per applicazioni con un unico piano di collegamento posizionato sopra, offrendo versatilità e praticità nell’uso. Fa parte della Serie Z, sinonimo di qualità e resistenza nel settore elettrico. Questo dispositivo è indicato per chi cerca soluzioni efficienti e performanti per il cablaggio elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde

larghezza

5,1 mm

altezza

59,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

59,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5 GN collegamento elettrico sicuro installazione industriale