Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683490000
Cod. Produttore
1683490000
Cod. EAN
4008190478292

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Serie: Serie Z

Documentazione tecnica

ZDU 2.5/4AN SW è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Dotato di raccordo a molla, assicura un'installazione semplice e stabile, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sopra il piano. Questo prodotto è caratterizzato da una configurazione a un piano, che facilita l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. La sua appartenenza alla Serie Z ne sottolinea l'affidabilità e la qualità costruttiva, rendendolo una soluzione efficiente per connessioni elettriche precise e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5/4AN SW rame stagno per impianti elettrici