Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683420000
Cod. Produttore
1683420000
Cod. EAN
4008190478179

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Materiale corpo: Acciaio temprato
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: Su guida DIN

Documentazione tecnica

ZDU 2.5/4AN RT è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento sopra, è ideale per applicazioni su un singolo piano. Questo prodotto fa parte della Serie Z, nota per la sua qualità e prestazioni nel campo dei materiali elettrici. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse esigenze di cablaggio, assicurando efficienza e facilità di montaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Rosso

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5/4AN RT collegamento sicuro impianti elettrici