Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608580000
Cod. Produttore
1608580000
Cod. EAN
4008190076849

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagno
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo prodotto: morsettiera
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1608580000, identificato come ZDU 2.5/4AN BL appartenente alla Serie Z, è un morsetto passante con tecnologia di collegamento a molla, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo morsetto è ideale per applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo, permettendo il passaggio di energia, segnali e dati con sezioni nominali fino a 2,5 mm², tensione nominale di 800 V e corrente nominale di 24 A. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, il morsetto utilizza una tecnologia a molla robusta che assicura un contatto elettrico stabile e duraturo nel tempo. La configurazione a un piano di collegamento consente di unire o collegare uno o più conduttori in modo sicuro, con la posizione di collegamento posta sopra il morsetto per facilitare l’installazione. La struttura è composta principalmente da poliammide (28,6%), acciaio inox (5,6%), rame e leghe di rame (3,3%) e carta (62,5%), garantendo conformità alle direttive RoHS e REACH, con un peso totale di circa 7,49 grammi inclusi gli imballaggi. La durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l’uso. Questa soluzione di connessione elettrica si distingue per la sua affidabilità, facilità di installazione e durata, rappresentando un componente essenziale per sistemi elettrici e di automazione industriale che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto elettrico ZDU 2.5/4AN BL compatto per impianti professionali