› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDU 2.5/4AN connessioni elettriche sicure impianti standard

Cod. Rexel WD1608570000
Cod. Produttore 1608570000
Cod. EAN 4008190077136

Informazioni principali

  • Serie: Z
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Modello: ZDU 2.5/4AN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1608570000, denominato ZDU 2.5/4AN, fa parte della Serie Z di Weidmüller ed è un morsetto passante con tecnologia a molla per il collegamento elettrico. È progettato per garantire un instradamento affidabile di energia, segnali e dati in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di una robusta tecnologia di connessione a molla, assicura un contatto elettrico sicuro e duraturo nel tempo. Il morsetto permette di unire o collegare in modo sicuro uno o più conduttori, con versioni disponibili a uno o più livelli di collegamento. La sezione nominale del conduttore è di 2,5 mm², con una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 24 A, garantendo una bassa caduta di tensione di 1,73 mV. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni e non richiede manutenzione durante l'uso. È indicato per installazioni con collegamento posizionato sopra e utilizza un raccordo a molla per il collegamento elettrico. La sua composizione include poliammide, acciaio inossidabile, rame e carta, con un peso totale di circa 7,49 g. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali del morsetto passante ZDU 2.5/4AN, evidenziando l'affidabilità, la sicurezza del collegamento elettrico e la qualità dei materiali utilizzati, elementi fondamentali per applicazioni elettriche professionali. (Informazioni tratte dal documento EPD alle pagine 1-4 e dai dati di prodotto forniti). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDU 2.5/4AN connessioni elettriche sicure impianti standard
€ 1,67 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info