Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683400000
Cod. Produttore
1683400000
Cod. EAN
4008190478100

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttore: Rame stagno
  • Connessione: Contatto permanente
  • Uso: Collegamento conduttori
  • Resistenza meccanica: Alta

Documentazione tecnica

ZDU 2.5/3AN WS è un componente elettrico progettato per connessioni affidabili e sicure, caratterizzato da un raccordo a molla che garantisce un collegamento stabile e duraturo. La configurazione a un solo piano e la posizione di collegamento superiore facilitano l'installazione in impianti elettrici, assicurando efficienza e praticità. Questo prodotto appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Bianco

larghezza

5,1 mm

altezza

64,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

64,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5/3AN WS acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali