Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1636790000
Cod. Produttore
1636790000
Cod. EAN
4008190273620

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDU 2.5/3AN OR
  • Serie: Serie Z
  • Connessione: Morsettiera
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Conducibilità: Massima
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

ZDU 2.5/3AN OR è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce una connessione affidabile e sicura. Progettato per l'installazione in posizione superiore, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un piano singolo di montaggio. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a sistemi elettrici che necessitano di efficienza e praticità nel collegamento. Appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e durata nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

5,1 mm

altezza

64,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

64,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5/3AN OR connessioni sicure impianti elettrici