Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683390000
Cod. Produttore
1683390000
Cod. EAN
4008190478087

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDU 2.5/3AN GR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatti: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Protezione meccanica: Alta resistenza
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un raccordo a molla per collegamenti elettrici, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. È caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, adatta a connessioni in posizione sopraelevata. La sua configurazione a un piano facilita l'inserimento e la gestione dei cavi, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Realizzato con materiali di qualità, garantisce resistenza e durata anche in condizioni operative impegnative. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,1 mm

altezza

64,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

64,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5/3AN GR connessioni sicure impianti elettrici