Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1692590000
Cod. Produttore
1692590000
Cod. EAN
4008190869304

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Tipo: Morsettiera collegamento
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

ZDU 2.5/2X2AN/LD+ è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un raccordo a molla che facilita l'esecuzione del collegamento elettrico, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e duraturo. La sua configurazione a un piano e la posizione di collegamento sopra lo rendono adatto a installazioni compatte e ordinate. Parte della Serie Z, offre qualità e prestazioni elevate per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

24 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

0,05 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5/2X2AN/LD+ connessioni sicure impianti elettrici