› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDU 2.5-2 connessioni sicure cablaggio elettrico

Cod. Rexel WD1772060000
Cod. Produttore 1772060000
Cod. EAN 4032248128709

Informazioni principali

  • Descrizione: ZDU 2.5-2
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato e rame stagno
  • Connessione: Morsettiera sicura
  • Serie: Serie Z
  • Protezione: Contatto permanente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto a ponte ZDU 2.5-2 di Weidmüller è progettato per il collegamento affidabile di energia, segnali e dati in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di una robusta tecnologia di connessione a molla, garantisce un contatto elettrico sicuro e duraturo nel tempo. Questo terminale consente di unire o collegare in modo sicuro uno o più conduttori, con versioni disponibili a uno o più livelli di collegamento. È ideale per sezioni nominali di 2,5 mm², con tensione nominale fino a 800 V e corrente nominale fino a 24 A, offrendo una bassa caduta di tensione di 1,73 mV. La sua struttura compatta e la posizione di collegamento obliqua facilitano l’installazione manuale senza l’uso di strumenti elettrici. Progettato per una durata di servizio di 20 anni, il morsetto ZDU 2.5-2 assicura performance affidabili e resistenza meccanica e chimica, risultando una soluzione efficiente e duratura per il cablaggio elettrico professionale. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 0,5 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDU 2.5-2 connessioni sicure cablaggio elettrico
€ 1,05 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info