Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1772070000
Cod. Produttore
1772070000
Cod. EAN
4032248128716

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato e rame stagno
  • Connessione: Contatto permanente sicuro
  • Serie: Serie Z
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Uso: Collegamento conduttori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1772070000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per un utilizzo su un singolo piano, presenta una posizione di collegamento obliqua che facilita l’installazione in spazi ridotti. La sua struttura è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo componente si distingue per la qualità della sua esecuzione e per la facilità di montaggio, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e residenziali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 0,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto elettrico ZDU 2.5-2 BL rame stagno installazioni elettriche