Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1706050000
Cod. Produttore
1706050000
Cod. EAN
4008190915384

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Tipo prodotto: morsettiera
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

ZDU 2.5-2/3AN OR è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a molla che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento obliqua, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e precisione nel cablaggio. La configurazione a un piano semplifica l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando facilità d'uso e performance stabile. La qualità dei materiali e la cura nella realizzazione lo rendono adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 0,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5-2/3AN OR collegamenti elettrici sicuri automazione industriale