› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDU 2.5-2/3AN collegamento elettrico sicuro impianti

Cod. Rexel WD1706010000
Cod. Produttore 1706010000
Cod. EAN 4008190915377

Informazioni principali

  • Tipo: ZDU 2.5-2/3AN
  • Connessione: Morsettiera
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Conduttività: Massima
  • Serie: Serie Z
  • Uso: Unione conduttori
  • Quantità consigliata: 100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1706010000 è un morsetto a ponte passante della serie ZDU, progettato per il collegamento elettrico affidabile di conduttori con una sezione nominale di 2,5 mm². Questo morsetto è dotato di tecnologia di connessione a molla, che garantisce un contatto elettrico sicuro e duraturo, ideale per applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. La struttura robusta e i materiali isolanti di alta qualità assicurano la trasmissione efficiente di energia, segnali e dati, con una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 24 A. Il morsetto supporta un unico piano di collegamento con posizione di collegamento obliqua, favorendo una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. Realizzato principalmente in policarbonato e metalli quali acciaio inox e rame, il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo anche una lunga durata di servizio stimata in 20 anni. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 0,5 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDU 2.5-2/3AN collegamento elettrico sicuro impianti
€ 1,21 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info