› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDU 10 acciaio temprato stagno impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1746750000
Cod. Produttore 1746750000
Cod. EAN 4008190996710

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Connessione conduttori: permanente
  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagno
  • Forze meccaniche: resistenti
  • Uso: morsettiera
  • Quantità consigliata: 25
  • Modello: ZDU 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1746750000 è un morsetto a molla della serie ZDU, progettato per il collegamento affidabile di energia, segnali e dati in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di una robusta tecnologia di collegamento a molla, garantisce un contatto elettrico sicuro e duraturo nel tempo. Questo morsetto permette di unire o collegare in sicurezza uno o più conduttori, offrendo versioni con uno o più livelli di collegamento. È indicato per sezioni nominali fino a 2,5 mm², con tensione nominale fino a 800 V e corrente nominale fino a 24 A, assicurando una bassa caduta di tensione. La struttura è composta principalmente da poliammide, acciaio inox e rame, con un peso totale di circa 7,5 grammi. La posizione di collegamento è sopra e il morsetto è adatto per un piano singolo. Questo prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza ambientale. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nell'Environmental Product Declaration alle pagine 1, 3 e 4, e sui dati specifici del prodotto forniti). Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

73,5 mm

profondità

49,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

73,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,31 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,31 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,31 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,31 ... 16 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDU 10 acciaio temprato stagno impianti elettrici professionali
€ 1,92 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info