Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1746760000
Cod. Produttore
1746760000
Cod. EAN
4008190996727

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZDU 10 BL: soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e veloce da installare, riduce i tempi di lavoro
  • Contatto permanente e affidabile grazie all’acciaio temprato
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività garantita dal rame stagnato
  • Efficienza energetica ottimizzata
  • Connessioni sicure e durature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

73,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 10 BL collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno alta conduttività