Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1767690000
Cod. Produttore
1767690000
Cod. EAN
4032248122745

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e affidabili
  • Efficienza energetica assicurata dalla massima conduttività del rame stagnato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

99 mm

profondità

49,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

99 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,31 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,31 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,31 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,31 ... 16 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 10/3AN acciaio temprato e rame stagnato collegamento conduttori sicuro