› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDU 1.5 collegamento elettrico sicuro impianti industriali

Cod. Rexel WD1775480000
Cod. Produttore 1775480000
Cod. EAN 4032248181469

Informazioni principali

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Protezione meccanica: alta resistenza
  • Conduttività: massima

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo WD1775480000, identificato come ZDU 1.5 della Serie Z, è un morsetto di derivazione adatto per il collegamento elettrico affidabile di conduttori singoli o multipli in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Caratterizzato dalla tecnologia di collegamento a molla, garantisce un contatto elettrico sicuro e duraturo. Progettato per un singolo piano di collegamento con posizione di collegamento sopra, questo morsetto è ideale per installazioni che richiedono un'elevata qualità di isolamento e robustezza nella connessione elettrica. La sua costruzione assicura la gestione efficiente di energia, segnali e dati, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

51,5 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

51,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDU 1.5 collegamento elettrico sicuro impianti industriali
€ 0,8378 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info