Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775490000
Cod. Produttore
1775490000
Cod. EAN
4032248181476

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZDU 1.5 BL: soluzione efficiente per collegamenti sicuri e duraturi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ergonomico
  • Materiali resistenti che garantiscono sicurezza meccanica
  • Risparmio di tempo con un contatto permanente e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività elettrica per un’efficienza energetica superiore
  • Durata nel tempo senza necessità di manutenzione
  • Affidabilità nel collegamento per una maggiore sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

3,5 mm

altezza

51,5 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

51,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 1.5 BL collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno alta conduttività