Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775580000
Cod. Produttore
1775580000
Cod. EAN
4032248181629

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Materiale: Rame stagno
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Serie: Serie Z
  • Uso: Unione conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto di derivazione ZDU della serie Weidmüller è progettato per garantire un instradamento affidabile di energia, segnali e dati nelle applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di una tecnologia di collegamento a molla robusta, assicura un contatto elettrico sicuro e duraturo nel tempo. Questo terminale consente di unire o collegare in sicurezza uno o più conduttori, con versioni disponibili che presentano uno o più livelli di collegamento. È ideale per sezioni nominali fino a 2,5 mm², con una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 24 A, garantendo inoltre basse perdite di tensione. La sua struttura compatta e l'affidabilità del collegamento lo rendono una soluzione efficiente e duratura per le esigenze di connessione elettrica nei sistemi industriali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

75,5 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

75,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 1.5/4AN collegamento sicuro impianti elettrici