Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775550000
Cod. Produttore
1775550000
Cod. EAN
4032248181612

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagno
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione conduttori: permanente sicura
  • Protezione meccanica: elevata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

ZDU 1.5/3AN OR è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile dei conduttori. Progettato per un’installazione sopraelevata, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente e stabile su un unico piano. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni elettriche, assicurando una connessione duratura e di qualità. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

3,5 mm

altezza

63,5 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

63,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 1.5/3AN OR connessioni sicure impianti elettrici professionali