Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1775530000
Cod. Produttore
1775530000
Cod. EAN
4032248181490

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Protezione contatto: permanente
  • Applicazione: collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto passante ZDU 1.5/3AN della serie Z di Weidmüller è progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e duraturo in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di una tecnologia di collegamento a molla robusta e ottimizzata, assicura un contatto elettrico sicuro e stabile nel tempo. Questo terminale consente di unire o collegare in modo sicuro uno o più conduttori, con una configurazione a un piano di collegamento posizionato sopra. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un'elevata attenzione alla sostenibilità ambientale e alla gestione responsabile delle risorse. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

63,5 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

63,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 1.5/3AN connessioni sicure impianti elettrici