Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826970000
Cod. Produttore
1826970000
Cod. EAN
4032248425297

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Uso: unione conduttori
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

ZDU 1.5/2X2AN è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un raccordo a molla, assicura un collegamento stabile e duraturo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e facilità di installazione. Il prodotto è realizzato per un collegamento posizionato sopra, con un design a un piano che ottimizza lo spazio e la funzionalità. Appartenente alla Serie Z, questo dispositivo combina efficienza e qualità, risultando adatto a impianti elettrici moderni che necessitano di soluzioni performanti e resistenti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

75,5 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

75,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 1.5/2X2AN collegamenti elettrici rapidi affidabili automazione industriale