Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745400000
Cod. Produttore
1745400000
Cod. EAN
4032248003389

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: separazione circuiti
  • Uso: test e misurazioni

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a molla con doppio piano di collegamento, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei conduttori. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sopraelevato, questo componente assicura una connessione stabile e duratura. Realizzato per facilitare l’installazione e migliorare la gestione dei cablaggi, è adatto a impianti elettrici professionali che richiedono precisione e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

117 mm

profondità

67 mm

tensione nominale

400 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDTR 2.5 alta qualità per impianti elettrici professionali