Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1815150000
Cod. Produttore
1815150000
Cod. EAN
4032248340774

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDT 2.5/2
  • Serie: Serie Z
  • Tipo: Morsettiera innesto
  • Connessioni: Innesto rapido
  • Capacità sezione: 2,5 mm²
  • Numero poli: 2
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1815150000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a molla che garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per installazioni su due piani, la sua posizione di collegamento è superiore, facilitando l'integrazione in impianti complessi. La descrizione tecnica identifica il modello come ZDT 2.5/2, indicativo delle sue specifiche funzionali e di compatibilità. Questo dispositivo è parte della Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

80,5 mm

profondità

52 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

80,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDT 2.5/2 compatta doppio piano per cablaggio elettrico professionale