Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1131760000
Cod. Produttore
1131760000
Cod. EAN
4032248922697

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZDLD 2.5-2N/PE/L/N con design compatto e connessioni sicure per installazioni efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie ai tre livelli di collegamento
  • Risparmio di tempo con contatti affidabili e duraturi
  • Compatibilità con conduttori da 2.5 mm² per varie applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza e stabilità nel tempo
  • Efficienza nella distribuzione dell’energia elettrica
  • Materiali di alta qualità per ridurre perdite energetiche

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1131760000 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla ZDLD 2.5-2N/PE/L/N, indicativo di un dispositivo progettato per il collegamento elettrico con conduttori di sezione 2.5 mm². È adatto per installazioni su più piani, con una configurazione specifica per tre livelli di collegamento, garantendo una distribuzione efficiente e sicura dell’energia elettrica. La posizione di collegamento è definita per facilitare l’integrazione in impianti complessi, assicurando stabilità e affidabilità nel tempo. Questo prodotto fa parte della Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

110,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDLD 2.5 mm² tre livelli collegamento impianti elettrici multi-piano alta affidabilità