Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1782320000
Cod. Produttore
1782320000
Cod. EAN
4032248176540

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: Rame stagno
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Connessione: Multi livello
  • Protezione contatto: Sicura permanente
  • Ingombro: Minimo

Documentazione tecnica

ZDLD 2.5-2VN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile tramite raccordo a molla. Caratterizzato da una struttura a tre piani, permette un posizionamento del collegamento nella parte superiore, facilitando così l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e performance nel campo dei materiali elettrici. La sua configurazione assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza nel trasporto dell’energia elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

110,5 mm

profondità

69 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

110,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,08 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDLD 2.5-2VN 3 livelli collegamento impianti complessi