Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8671080000
Cod. Produttore
8671080000
Cod. EAN
4032248423651

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZDK 4-2 V ideale per connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla struttura compatta
  • Contatti in rame stagnato per una connessione affidabile
  • Acciaio temprato garantisce resistenza meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività per ridurre perdite energetiche
  • Ingombro minimo per un’installazione ordinata e sicura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

77,6 mm

profondità

60 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

77,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 4-2 V con acciaio temprato e contatti in rame stagnato per collegamento conduttori compatto