Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8670750000
Cod. Produttore
8670750000
Cod. EAN
4032248422012

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZDK 4-2: vantaggi per installatori e clienti finali.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a una configurazione a più livelli
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e sicuri
  • Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura per una maggiore affidabilità
  • Materiali di alta qualità per una conduttività ottimale
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a contatti a bassa resistenza

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8670750000, denominato ZDK 4-2, è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile su più livelli, supportando fino a due piani di collegamento. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione e ottimizzare la gestione dei circuiti elettrici, assicurando efficienza e durata nel tempo. Questo dispositivo rappresenta una soluzione versatile e robusta per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

77,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 4-2 collegamento conduttori multipiano acciaio temprato rame stagno impianti elettrici professionali