› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDK 2.5V multi-livello connessioni sicure impianti elettrici

Cod. Rexel WD1689990000
Cod. Produttore 1689990000
Cod. EAN 4008190875459

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: 2,5 V
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Design: Multi-livello
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Funzione: Unione conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto a doppio livello ZDK 2.5 di Weidmüller è progettato per il collegamento affidabile di energia, segnali e dati in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di una robusta tecnologia di connessione a molla, garantisce un contatto elettrico sicuro e duraturo nel tempo. La doppia fila di morsetti consente di unire o collegare più conduttori in modo compatto e ordinato, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Il morsetto supporta sezioni trasversali fino a 14,5 mm², con una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 20 A, assicurando prestazioni elevate e affidabilità per un ciclo di vita di 20 anni. Questa soluzione è ideale per applicazioni che richiedono connessioni elettriche stabili e durature in ambienti industriali e di automazione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDK 2.5V multi-livello connessioni sicure impianti elettrici
€ 4,68 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info