Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1690000000
Cod. Produttore
1690000000
Cod. EAN
4008190875466

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDK 2.5PE
  • Serie: Serie Z
  • Connessione: Conduttori di protezione
  • Montaggio: Binario
  • Numero piani: Multipiano
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La morsettiera a doppio piano ZDK 2.5PE di Weidmüller è progettata per garantire un instradamento affidabile di energia, segnali e dati in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità e dotata della robusta tecnologia di collegamento a molla, assicura un contatto elettrico sicuro e duraturo nel tempo. La doppia fila di connessioni consente di unire o collegare più conduttori in modo compatto, ottimizzando lo spazio. È adatta per sezioni nominali fino a 14,5 mm², con tensione nominale di 500 V e corrente nominale di 20 A, garantendo prestazioni stabili e una bassa caduta di tensione. L'affidabilità e la durata del prodotto sono garantite per un ciclo di vita di 20 anni, rendendolo ideale per impianti elettrici professionali che richiedono sicurezza e efficienza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 2.5PE contatto binario multipiano installazione elettrica

€ 5,28 x 1 pz.