Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1689960000
Cod. Produttore
1689960000
Cod. EAN
4008190875497

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDK 2.5N-DU
  • Serie: Serie Z
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Struttura: Acciaio temprato
  • Tipo: Morsettiera multi-livello
  • Connessione: Contatto sicuro permanente
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Resistenza meccanica: Alta

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico con raccordo a molla su due livelli, posizionato nella parte superiore. Questo tipo di collegamento garantisce una connessione affidabile e sicura, ideale per impianti elettrici che richiedono efficienza e praticità nell’installazione. La struttura a due piani consente una gestione ottimale dei cavi, migliorando l’organizzazione e la funzionalità del sistema elettrico. La qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione assicurano durata e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 2.5N-DU connessioni sicure multi-livello impianti elettrici