Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1690020000
Cod. Produttore
1690020000
Cod. EAN
4008190877897

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDK 2.5/D/1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Componenti: elettronici integrati
  • Serie: Serie Z

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1690020000 è un raccordo a molla progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Caratterizzato da un'esecuzione antideflagrante di tipo Ex e, garantisce elevati standard di sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. La posizione di collegamento è sopra, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici robusti e performanti, questo raccordo assicura una connessione stabile grazie al sistema a molla. La sua costruzione è pensata per offrire durata e resistenza nelle condizioni operative più impegnative. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

79,1 mm

profondità

53 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

0,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 2.5/D/1 antideflagrante per uso industriale